Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm kék TRADEFORCE SN184527 - 0001280013

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 19 mm

  • Szín - kék

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268406226

Sonepar cikkszám

SN184527

Gyártói cikkszám

0001280013

Gyártói típuskód

0001280013

Szélesség:

19 mm

Szín:

kék

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

20 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Utánvilágító (fotolumineszcens):

Nem

Hőállóság:

-10-90 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Öntapadós szövetszalag:

Nem

Mágneses:

Nem

Nagy teljesítményű, nyomásra érzékeny ragasztó