TRILUX - Fcsőarm 1x18W opál búrás sülly EVG IP54 GT26413 - 4401 F/18 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26413
Gyártói cikkszám
4401 F/18 E
Gyártói típuskód
4401 F/18 E
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
640 mm
Szélesség:
100 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
640 mm
Magasság / mélység:
109 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
82 mm
Beépítési magasság/-mélység:
109 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem