TRILUX - Fcsőarm 7132/36 E T8 IP54 menny.oldalfali Lp.test GT50367 - 7132/36 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50367
Gyártói cikkszám
7132/36 E
Gyártói típuskód
7132/36 E
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1289 mm
Szélesség:
200 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
105 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen