TRILUX - Fcsőarm ATIRION D-L RSV 236 K IP20 2x36W kereszt.lam.tükö GT72638 - ATIRION D-L RSV 236K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72638
Gyártói cikkszám
ATIRION D-L RSV 236K
Gyártói típuskód
ATIRION D-L RSV 236K
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Raszter típusa:
matt
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1232 mm
Szélesség:
197 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem