TRILUX - Kerti állólámpa 1x70W fémhal IP65 mag 1,2m fehér GT42739 - 8821L/50-70HST/E-E K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42739
Gyártói cikkszám
8821L/50-70HST/E-E K
Gyártói típuskód
8821L/50-70HST/E-E K
Ház színe:
alumínium
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
1200 mm
Búra anyaga:
üveg opál
Átmérő:
170 mm
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x70W fémhal IP65 mag 1,2m fehér