Nem visszaküldhető

TRILUX - Közvil lpt 11W LED-es IP66 3000K 1000lm SN053530 - 6944440

TRILUX
MásolásMásolás
TRILUX - Közvil lpt 11W LED-es IP66 3000K 1000lm SN053530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4018242382736

Sonepar cikkszám

SN053530

Gyártói cikkszám

6944440

Gyártói típuskód

LIQ 50-SB3L-LRA/1000-730 2G1ST

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-0 lm

Lámpatestek ; TRILUX ; Közvil lpt 11W LED-es IP66 3000K 1000lm