TRILUX - Lámpabetét 1x35/49/80W T5 EVG E-Line fehér IP20 GT50771 - 7651/35/49/80 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Foglalat - G5
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50771
Gyártói cikkszám
7651/35/49/80 E
Gyártói típuskód
7651/35/49/80 E
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Foglalat:
G5
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1474 mm
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; Lámpabetét 1x35/49/80W T5 EVG E-Line fehér