TRILUX - LED-es lámpatest E-Line rendszerhez 53W 8400lm 4000K IP20 SN057793 - 6371440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Dimmelés DALI - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1972 kg CO₂-eq
Vonalkód
4018242314690
Sonepar cikkszám
SN057793
Gyártói cikkszám
6371440
Gyártói típuskód
7650TB LED8000-840 ET
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Működtető:
elektronikus trafó
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1475 mm
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Szélesség:
63 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Zigbee:
Nem
Pólusszám:
5
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Lámpateljesítmény:
53-53 W
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényszín:
fehér
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
53 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Reflektor:
nincs
Magasság / mélység:
63 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
8400-8400 lm