Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Mélysugárzó LED-es 22W 1800lm 4000K IP44 SN105991 - 10185486

MásolásMásolás
TRILUX - Mélysugárzó LED-es 22W 1800lm 4000K IP44 SN105991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 22-22 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105991

Gyártói cikkszám

10185486

Gyártói típuskód

2325 C07 OA LED1800-840 ETDD

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Mélysugárzó LED-es 22W 1800lm 4000K IP44