TRILUX - Menny 40W körfénycsöves IP50 gyűrű alakú EVG opál burával GT54446 - WD2 1TR40 E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54446
Gyártói cikkszám
WD2 1TR40 E
Gyártói típuskód
Polaron WD2 1TR40 E
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK04
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
347 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem