Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Menny LED-es lpt 19W 4000K 2600lm IP66 SN103097 - 7116640

MásolásMásolás
TRILUX - Menny LED-es lpt 19W 4000K 2600lm IP66 SN103097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 19-19 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103097

Gyártói cikkszám

7116640

Gyártói típuskód

OleveonFit 1.2 B 2300-840 ET PC

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Menny LED-es lpt 19W 4000K 2600lm IP66