Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRILUX - Menny LED-es lpt 42W 6000lm 4000K IP66    SN057786 - 6811040

MásolásMásolás
TRILUX - Menny LED-es lpt 42W 6000lm 4000K IP66     SN057786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4018242360901

Sonepar cikkszám

SN057786

Gyártói cikkszám

6811040

Gyártói típuskód

ARAXEON 1500 TB 6000-840 ET  

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 42W 6000lm 4000K IP66