Nem visszaküldhető

TRILUX - Menny. ledes lpt 14W 4000K IP40 SN057801 - 6443040

TRILUX
MásolásMásolás
TRILUX - Menny. ledes lpt 14W 4000K IP40 SN057801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8428879016359

Sonepar cikkszám

SN057801

Gyártói cikkszám

6443040

Gyártói típuskód

RIDOS OT LED1500-840 ET

Fényforrással:

Igen

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

594 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szélesség:

65 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényelosztó:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

85 mm

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Pólusszám:

3

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

52000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

11 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-1500 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny. ledes lpt 14W 4000K IP40