TRILUX - Sülly LED-es lpt 58W 4000K 8505lm 5412mm DALI SN199655 - 9002578826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 58 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 8505-8505 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199655
Gyártói cikkszám
9002578826
Gyártói típuskód
Finea Config-ID 9002578824
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
58 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
8505-8505 lm
Sülly LED-es lpt 58W 4000K 8505lm 5412mm DALI