TRILUX - Sülly. LED lpt. 35W 4000lm 4000K kibillenthető SN025434 - Quira Plus LED 35W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025434
Gyártói cikkszám
Quira Plus LED 35W 4000K
Gyártói típuskód
Quira Plus LED 35W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED lpt. 35W 4000lm 4000K kibillenthető