TRONIX - Reflektor 20W LED-es RGB IP65 aszimm DIM kontrollerrel SN112035 - HL0000TRO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 100-240 V
Fényforrással - Igen
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Magasság / mélység - 52.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112035
Gyártói cikkszám
HL0000TRO
Gyártói típuskód
TRO 146-159
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Magasság / mélység:
52.3 mm
Fényszín:
RGB
Szélesség:
149.9 mm
Hosszúság:
233.7 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor 20W LED-es RGB IP65 aszimm DIM kontrollerrel