TRONIX - Reflektor 50W LED-es RGB IP65 aszimm DIM kontrollerrel SN112034 - HL0015727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 100-240 V
Fényforrással - Igen
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Magasság / mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112034
Gyártói cikkszám
HL0015727
Gyártói típuskód
TRO 146-158
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Magasság / mélység:
95 mm
Fényszín:
RGB
Szélesség:
195 mm
Hosszúság:
253 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor 50W LED-es RGB IP65 aszimm DIM kontrollerrel