TRONIX - Talajba sülly LED-es lpt 6,5W/12V RGB IP65 d:120mm SN112032 - HL0012269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 100-240 V
Védettség (IP) - IP67
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Búra anyaga - üveg átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112032
Gyártói cikkszám
HL0012269
Gyártói típuskód
TRO 140-052
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
100-240 V
Védettség (IP):
IP67
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Külső átmérő:
160 mm
Magasság / mélység:
248 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1150-0 lm
Talajba sülly LED-es lpt 6,5W/12V RGB IP65 d:120mm