Tungsram-Schreder - Hajólámpa 1x 7W kompfcsöves ovál IP65 009906 - HI 1000 2-HUS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Hosszúság - 226 mm
Szélesség - 127 mm
Magasság / mélység - 127 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009906
Gyártói cikkszám
HI 1000 2-HUS
Gyártói típuskód
HI1/FSD 7W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hosszúság:
226 mm
Szélesség:
127 mm
Magasság / mélység:
127 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa 1x 7W kompfcsöves ovál IP65