Tungsram-Schreder - Közvil lpt 250W nátrium/ fémhal. IP65 E40 GT71980 - A952330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 250-250 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71980
Gyártói cikkszám
A952330
Gyártói típuskód
ONYX2/ST/MT250/G
Fényforrás:
fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 250W nátrium/ fémhal. IP65 E40