Tungsram-Schreder - Közvil lpt 29W LED-es 4000K 2500lm IP65 Aresa2 SN053039 - AR800004HUS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 29-29 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2500-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053039
Gyártói cikkszám
AR800004HUS
Gyártói típuskód
ARESA2 29W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
29-29 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2500-0 lm
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 29W LED-es 4000K 2500lm IP65 Aresa2