Tungsram-Schreder - Közvil lpt 45W fémhalogén PGZ12 IP65 GT84369 - A179000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 45-45 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - PGZ12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84369
Gyártói cikkszám
A179000
Gyártói típuskód
EVOLO2/CosmoWhite 45W/2018/G
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
PGZ12
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 45W fémhalogén PGZ12 IP65