Tungsram-Schreder - Közvil lpt 70W fémhalogén IP66 SN085917 - 1504366UAS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP66
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085917
Gyártói cikkszám
1504366UAS
Gyártói típuskód
AMBAR 2/MT70/2005/GsSmFl/OB/RAL7040T
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP66
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W fémhalogén IP66