Nem visszaküldhető

Ultralux - LED-es utcai világító IP65 50W 4200K SY010508 - LUTD5042

MásolásMásolás
Ultralux - LED-es utcai világító IP65 50W 4200K SY010508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1979 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3800232785891

Sonepar cikkszám

SY010508

Gyártói cikkszám

LUTD5042

Gyártói típuskód

LUTD5042

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

50 W

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5000-0 lm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

LED-es utcai világító IP65 50W 4200K