Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - Led reflektor 10W IP67 6400K SN003158 - SPM2201064

MásolásMásolás
Ultralux - Led reflektor 10W IP67 6400K SN003158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Magasság / mélység - 157 mm

  • Szélesség - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228435991

Sonepar cikkszám

SN003158

Gyártói cikkszám

SPM2201064

Gyártói típuskód

SPM2201064

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Magasság / mélység:

157 mm

Szélesség:

43 mm

Hosszúság:

119 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-800 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Led reflektor 10W IP67 6400K