Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Ultralux - Led reflektor 20W IP67 6400K SN003159 - SPM2202064

MásolásMásolás
Ultralux - Led reflektor 20W IP67 6400K SN003159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 6400-6400 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Magasság / mélység - 190 mm

  • Szélesség - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228436011

Sonepar cikkszám

SN003159

Gyártói cikkszám

SPM2202064

Gyártói típuskód

SPM2202064

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Magasság / mélység:

190 mm

Szélesség:

47 mm

Hosszúság:

180 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-1600 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Led reflektor 20W IP67 6400K