Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - LED szalag 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD2835 SN144221 - LSNW283560WW

MásolásMásolás
Ultralux - LED szalag 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD2835 SN144221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144221

Gyártói cikkszám

LSNW283560WW

Gyártói típuskód

LSNW283560WW

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Szélesség:

8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

460 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Teljes hossz:

5 m

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD2835