Ultralux - LED szalag 9,6W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD2835 SN144236 - NGW2835120WW/LW2835120WW

MásolásMásolás
Ultralux - LED szalag 9,6W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD2835 SN144236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144236

Gyártói cikkszám

NGW2835120WW/LW2835120WW

Gyártói típuskód

NGW2835120WW/LW2835120WW

Lámpateljesítmény méterenként:

9.6 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Szélesség:

8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

950 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Teljes hossz:

5 m

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 9,6W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD2835