Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - Menny LED-es lpt 12W 4000K 950lm IP20 GT94227 - SPL1240

MásolásMásolás
Ultralux - Menny LED-es lpt 12W 4000K 950lm IP20 GT94227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Külső átmérő - 255 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3800228434161

Sonepar cikkszám

GT94227

Gyártói cikkszám

SPL1240

Gyártói típuskód

SPL1240

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

255 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

12 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

950-950 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 4000K 950lm