Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ultralux - Menny LED-es lpt 1x40W 3600lm 5000K IP65 SN001236 - LIT1204050

MásolásMásolás
Ultralux - Menny LED-es lpt  1x40W 3600lm 5000K  IP65 SN001236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228434772

Sonepar cikkszám

SN001236

Gyártói cikkszám

LIT1204050

Gyártói típuskód

LED Industrial lamp 220V

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpatestek ; Ultralux ; Menny LED-es lpt 1x40W 3600lm 5000K IP65