UNIVOLT - ALU 32-es toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz GT71263 - 035238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579352383
Sonepar cikkszám
GT71263
Gyártói cikkszám
035238
Gyártói típuskód
SALM 32 szürke
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
alumínium
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; ALU 32-es toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz