UNIVOLT - ALU 50-es toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz GT67649 - 035240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Anyagminőség - alumínium
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579352406
Sonepar cikkszám
GT67649
Gyártói cikkszám
035240
Gyártói típuskód
SALM 50 szürke
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
csavarmenet
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; ALU 50-es toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz