UNIVOLT - ALU 63-es toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz SN107058 - 035241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107058
Gyártói cikkszám
035241
Gyártói típuskód
SALM 63 szürke
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
ALU 63-es toldó karmantyú, ALU védőcsőhöz