Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőbilincs tartókengyellel SN114941 - 002055

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs tartókengyellel SN114941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Külső átmérő - 75.7 mm

  • Elforgatható - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579020558

Sonepar cikkszám

SN114941

Gyártói cikkszám

002055

Gyártói típuskód

KSK 75 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Külső átmérő:

75.7 mm

Elforgatható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Csőbilincs tartókengyellel