UNIVOLT - Felxibilis acélcső 20-as, PVC köpennyel nagy szilárdságú G31802 - 021023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - hajlékony hullámozott műanyagköpennyel
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210232
Sonepar cikkszám
G31802
Gyártói cikkszám
021023
Gyártói típuskód
KFR 20 fekete
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
hajlékony hullámozott műanyagköpennyel
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
15.8 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C