UNIVOLT - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott SN019212 - 032294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - köracél zászlóval
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579322942
Sonepar cikkszám
SN019212
Gyártói cikkszám
032294
Gyártói típuskód
KE2000fv
Kivitel:
köracél zászlóval
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; UNIVOLT ; Földelő keresztföldelő + fül 2m