UNIVOLT - Földelőszonda (Rúd) 1000x16mm, Zászlós bekötővel Tüzihorganyzott SN164836 - 006498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 16 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579064989
Sonepar cikkszám
SN164836
Gyártói cikkszám
006498
Gyártói típuskód
ESP1000fv
Átmérő:
16 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Földelőszonda (Rúd) 1000x16mm, Zászlós bekötővel Tüzihorganyzott