UNIVOLT - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, V4A GT71736 - 063882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579638821
Sonepar cikkszám
GT71736
Gyártói cikkszám
063882
Gyártói típuskód
TE20/1500Niro
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil:
Nem
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; UNIVOLT ; Villámvédelmi földelőrúd átm 20mm x1,5m V4A rozsdamentes