Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 110mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT37252 - 041205

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 110mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT37252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579412056

Sonepar cikkszám

GT37252

Gyártói cikkszám

041205

Gyártói típuskód

FXKVS 110 fekete 6m/szál toldóval

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

110 mm

Belső átmérő:

95 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 110mm karmantyúval simafalú 6fm szálas