UNIVOLT - Földkábel védőcső 110mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 50m/tekercs G70098 - 041344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579413442
Sonepar cikkszám
G70098
Gyártói cikkszám
041344
Gyártói típuskód
FXKVR 110 fekete 50m/tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
110 mm
Belső átmérő:
95 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben