Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 110mm műanyag fekete 6m/szál SN022759 - 017091

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 110mm műanyag fekete 6m/szál SN022759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579170918

Sonepar cikkszám

SN022759

Gyártói cikkszám

017091

Gyártói típuskód

KSXS 110(3 1/2'') fekete 6m/szál A

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110mm-es 6m-es, fekete