UNIVOLT - Földkábel védőcső 125mm műanyag belül simafalú karmantyúval 50m/tekercs GT22103 - 041990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 125 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579419901
Sonepar cikkszám
GT22103
Gyártói cikkszám
041990
Gyártói típuskód
FXKVR 125 fekete 50m/ tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
125 mm
Belső átmérő:
107 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 125mm karmantyúval simafalú 50fm tekercs