UNIVOLT - Földkábel védőcső 125mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT37253 - 041194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 125 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579411943
Sonepar cikkszám
GT37253
Gyártói cikkszám
041194
Gyártói típuskód
FXKVS 125 fekete 6m/szál toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
125 mm
Belső átmérő:
107 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 125mm karmantyúval simafalú 6fm szálas