Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 160mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 25m/tekercs G53179 - 042514

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 160mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 25m/tekercs G53179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579425148

Sonepar cikkszám

G53179

Gyártói cikkszám

042514

Gyártói típuskód

FXKVR 160 fekete, 25m/tekercs toldóval

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

160 mm

Belső átmérő:

136 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben