UNIVOLT - Földkábel védőcső 200mm karmantyúval vékonyfalu bordázott GT87012 - 002900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül és belül hullámos
Külső átmérő - 200 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579029001
Sonepar cikkszám
GT87012
Gyártói cikkszám
002900
Gyártói típuskód
FXDU 200 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül és belül hullámos
Külső átmérő:
200 mm
Belső átmérő:
185 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 200mm karmantyúval vékonyfalu bordázott