UNIVOLT - Földkábel védőcső 200mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT32259 - 041197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 200 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579411974
Sonepar cikkszám
GT32259
Gyártói cikkszám
041197
Gyártói típuskód
FXKVS 200 fekete 6m/szál toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
200 mm
Belső átmérő:
176 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 200mm karmantyúval simafalú 6fm szálas