UNIVOLT - Földkábel védőcső 200mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 25m/tekercs SN015023 - 099585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 200 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015023
Gyártói cikkszám
099585
Gyártói típuskód
FXKVR 200 fekete 25m/tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
200 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben