UNIVOLT - Földkábel védőcső 40mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 50m/tekercs GT38194 - 055107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579551076
Sonepar cikkszám
GT38194
Gyártói cikkszám
055107
Gyártói típuskód
FXKVR 40 fekete 50m/ tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
32 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
fekete
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben