UNIVOLT - Földkábel védőcső 50mm karmantyúval vékonyfalu bordázott SN021983 - 002894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül és belül hullámos
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579028943
Sonepar cikkszám
SN021983
Gyártói cikkszám
002894
Gyártói típuskód
FXDU 50 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül és belül hullámos
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
44.3 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 50mm karmantyúval vékonyfalu bordázott