Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 50mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 50m/tekercs G32870 - 041925

MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 50mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 50m/tekercs G32870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579419253

Sonepar cikkszám

G32870

Gyártói cikkszám

041925

Gyártói típuskód

FXKVR 50 fekete 50m/tekercs toldóval

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

41 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben